Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.2590.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.2590.40
EAN/GTIN:
     4050413078031
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 900, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,60*
€ 574,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.