Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.2590.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.2590.30
EAN/GTIN:
     4050413078024
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 900, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,27*
€ 531,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.