Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.1590.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.1590.50
EAN/GTIN:
     4050413077911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 900, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.