Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 900, Dreieck-Platte, EGB-Volumen leitfähige Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-EE1.7590K30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     EE1.7590K30
EAN/GTIN:
     4050413027619
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte
Holzplatte
EGB
workergo

Arbeitsplatte workergo Tiefe 900, Dreieck-Platte geeignet für Klemmfeststellung, EGB-Volumen leitfähige Platte

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • geeignet für elektrostatisch gefährdete Bereiche
  • Oberfläche RAL 7035
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 750
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.