Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE038140
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE038140
EAN/GTIN:
     4050413024144
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 810
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.