Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE03259050
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE03259050
EAN/GTIN:
     4050413077515
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,10*
€ 1.386,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,81*
€ 1.369,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.142,98*
€ 1.360,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.134,50*
€ 1.350,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,82*
€ 1.302,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,43*
€ 1.252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,44*
€ 1.169,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.