Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE03259040
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE03259040
EAN/GTIN:
     4050413024243
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,96*
€ 1.224,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,68*
€ 1.218,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.016,88*
€ 1.210,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.009,41*
€ 1.201,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,97*
€ 1.153,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,75*
€ 1.106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,60*
€ 1.028,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.