Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE03209040
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE03209040
EAN/GTIN:
     4050413024236
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,32*
€ 970,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 810,17*
€ 964,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,16*
€ 909,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,31*
€ 864,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,51*
€ 820,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.