Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-A03.2590.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     A03.2590.40
EAN/GTIN:
     4050413023765
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit verzinkter Stahlblechabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,08*
€ 661,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 552,99*
€ 658,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,54*
€ 646,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,68*
€ 625,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.