Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-A03.125.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     A03.125.50
EAN/GTIN:
     4050413023796
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit verzinkter Stahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit verzinkter Stahlblechabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.