Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinlage R 18-16 mit Riffelgummi ab Front 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.046.531A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.046.531A
EAN/GTIN:
     4050413005624
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Schubladeneinlage R 18-16 mit Riffelgummi ab Front 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • Riffelgummieinlage BxT 450 x 400mm
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material Gehäuse: Kautschuk
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
0,11 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.