Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummieinlage, ölfest, R 18-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.046.530
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.046.530
EAN/GTIN:
     4050413005600
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
Schubkasteneinsatz

Riffelgummieinlage, ölfest, R 18-16, Schubladennutzmaß 450 x 400 mm

Rastermaße: R 18-16

  • Material: Kautschuk
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kautschuk
Eigengewicht:
0,36 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, riffelgummimatte, Einteilungsmaterial, Riffelgummi, Schubladeneinlage, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.