Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel A5 mit Wandhalter, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-5507
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     5507
EAN/GTIN:
     4050413093812
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard

Infotafel A5 mit Wandhalter, 10 Stück

Artikelbeschreibung:

  • Komplettset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
  • Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln im Format A5
  • Reitern mit blanko Einsteckschildern
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Stahlblech
Breite:
285 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Sichttafel, Sichttafelsystem, Wandhalter, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.