Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließsystem-Nachrüstsatz für Hängeschubladenblock Art. Nr. 535/111B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-535/111BM
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     535/111BM
EAN/GTIN:
     4050413022096
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Schließsystem-Nachrüstsatz für Hängeschubladenblock Art. Nr. 535/111B

Artikelbeschreibung:

  • Schließung mit Zylinderschloss für 535/111B
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließung mit Zylinderschloss, Zylinderschloss, Schloss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.20.40B
ab € 202,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 67,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 83,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.90.01B
ab € 59,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
520/1VB
ab € 104,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
520/1BM
ab € 24,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.