Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_4945-130 Herst.-Nr.: 4945-130 EAN/GTIN: 4050413013377 |
| |
|
| | |
| Magnetrahmen Security A4, 5 Stück, kratzfest, gelb-schwarz Artikelbeschreibung: - gelb/schwarz
- Beutel à 5 Stück
- Material: Polypropylen
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | gelb / schwarz | Material: | Polypropylen | Breite: | 236 mm | Höhe: | 323 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,20* | € 61,36* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 12,50* | ab € 214,20* | € 272,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|