Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen A4 kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4869-07
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4869-07
EAN/GTIN:
     4050413051478
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen a4 dunkelblau
magnet rahmen

Magnetrahmen A4 kratzfest

Artikelbeschreibung:

  • dunkelblau
  • Beutel à 5 Stück
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
dunkelblau
Material:
Polypropylen
Breite:
236 mm
Höhe:
323 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, Inforahmen, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.