Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen A4 kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4869-03
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4869-03
EAN/GTIN:
     4050413051461
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen a4 rot
magnet rahmen

Magnetrahmen A4 kratzfest

Artikelbeschreibung:

  • rot
  • Beutel à 5 Stück
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
Polypropylen
Breite:
236 mm
Höhe:
323 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, Inforahmen, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.