Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen A3, 5 Stück, kratzfest, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4868-01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4868-01
EAN/GTIN:
     4050413032965
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a3 schwarz
magnet rahmen

Magnetrahmen A3, 5 Stück, kratzfest, schwarz

Artikelbeschreibung:

  • schwarz
  • Beutel à 5 Stück
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Breite:
323 mm
Höhe:
446 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a3, Inforahmen, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.