Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhängeschrank, Tiefe 500, R 18-16, Anzahl Flügeltüren: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-44.001
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     44.001
EAN/GTIN:
     4050413068414
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank

Unterhängeschrank, Tiefe 500, R 18-16, Anzahl Flügeltüren: 1

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 350
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
531 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank, Unterhängeschrank, Hängeschrank, Flügeltüre, Werkbank, T500, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.