Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhängeschrank, Tiefe 500, R 12-16, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-38.020
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     38.020
EAN/GTIN:
     4050413050365
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank

Unterhängeschrank, Tiefe 500, R 12-16, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 12-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 4x100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Schubladennutzmaß in mm: 300 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
380 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
462 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank, Unterhängeschrank, Hängeschrank, Schublade, Werkbank, T500, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.35
ab € 24,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.34
ab € 21,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.36
ab € 20,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.37
ab € 22,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.42
ab € 22,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.38
ab € 14,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.39
ab € 15,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.43
ab € 16,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.30
ab € 32,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
08.88.41
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.