Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.89.62
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.89.62
EAN/GTIN:
     4050413013681
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 35 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 135 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 35 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 50
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 140
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
50 kg
Eigengewicht:
5,83 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132-075
ab € 28,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-75
ab € 21,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-75
ab € 7,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-75
ab € 9,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.