Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugeinsatz, Zangen-Satz 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.89.209
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.89.209
EAN/GTIN:
     4050413013223
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangensatz 4 teilig

Werkzeugeinsatz, Zangen-Satz 4-tlg.

Artikelbeschreibung:

  • Inlett zweifarbig schwarz/blau
  • Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 180 mm (7”)
  • Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 180 mm (7”)
  • Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
  • Telefonzange, ISO 5745, gerade, 205 mm (8”)
  • Material: PE-Schaum
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz / blau
Material:
PE-Schaum
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, maxmobile, Schubladeneinsatz, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.