Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen- und Dosenhalter maxmobile 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Artikel-Nr.:
     C9630-08.88.75A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.88.75A
EAN/GTIN:
     4050413044289
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter

Flaschen- und Dosenhalter maxmobile 1

Artikelbeschreibung

  • Wird seitlich in den Rahmen eingehängt
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 3020
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
0,76
Breite (mm):
380
Tiefe (mm):
90
Höhe (mm):
85
Weitere Suchbegriffe: maxmobile Mobile Mobile Logistik Systeme Mobiler Schrank Werkstattwagen Stauraum Schublade Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.