Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workraster mit Mutli-Wand-Aufbau und Unterhängeblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.899.05
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.899.05
EAN/GTIN:
     4050413009585
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank

workraster mit Mutli-Wand-Aufbau und Unterhängeblock, 1x Energiekanal, 2x Lochwand, 1x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Schublade 100 mm
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Lochwand
  • 1 x Energieleiste mit 2 x 4er Schuko-Steckdosen und 1 x Druckluft 1/4"
  • Material: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 800
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2070 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, workraster, Fußgestelle mit Platte, Multi-Wand, Energieleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,31*
€ 1.782,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,49*
€ 1.735,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.448,21*
€ 1.723,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.437,28*
€ 1.710,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,21*
€ 1.622,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,65*
€ 1.566,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,43*
€ 1.502,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 165,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.