Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen Breite 1750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8920.1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8920.1
EAN/GTIN:
     4050413013940
Suchbegriffe:
Multi-Wand Rückwand Zubehör

Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen Breite 2000

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
18,39
Breite (mm):
2000
Tiefe (mm):
750
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.