Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag Länge 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8840.400
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8840.400
EAN/GTIN:
     4050413008816
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem Arbeitsplatzlini...

Kreuzbrücke inkl. 4 Endanschlägen

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
5,61
Breite (mm):
400
Tiefe (mm):
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.