Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn Tiefe 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8710.300
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8710.300
EAN/GTIN:
     4050413009448
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn

Rollenbahn Tiefe 300

Artikelbeschreibung

  • Tiefe 300 mm
  • Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eingengewicht (kg):
8,6
Breite (mm):
1000
Tiefe (mm):
300
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, Arbeitsplatzsystem Arbeitsplatzlinie workraster Zubehör Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.