Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakensortiment 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8614.300
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8614.300
EAN/GTIN:
     4050413008717
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
röllchenbahn

Röllchenbahn Tiefe 300, Zwischenmaß für Verkettung

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eingengewicht (kg):
5,9
Breite (mm):
1400
Tiefe (mm):
300
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem Arbeitsplatzlinie workraster Zubehör Röllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.