Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn Tiefe 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8610.300
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8610.300
EAN/GTIN:
     4050413008724
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
röllchenbahn

Röllchenbahn Tiefe 300

Artikelbeschreibung

  • Tiefe 300 mm
  • Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eingengewicht (kg):
5,9
Breite (mm):
1000
Tiefe (mm):
300
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem Arbeitsplatzlinie workraster Zubehör Röllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.