Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech blank für Energiekanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.861.04
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.861.04
EAN/GTIN:
     4050413009004
Suchbegriffe:
Energiekanal
Zubehör
Blech

Abdeckblech blank für Energiekanal

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,23 kg
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.