Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workraster Grundmodul zweisitig, Tiefe 750, Höhenrasterung von 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8410.112
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8410.112
EAN/GTIN:
     4050413009479
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz Arbeitsplatzsystem Arb...

workraster Grundmodul zweisitig, Tiefe 750, Höhenrasterung von 38 mm

Artikelbeschreibung

  • Je 2 x Fußgestell
  • Tragsäulen
  • Traversen
  • Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft (kg):
300
Eingengewicht (kg):
38,8
Breite (mm):
1000
Tiefe (mm):
1460
Höhe (mm):
1348
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 375,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.