Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Anbaugestell mit Röllchenbahn, Tiefe 600, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.61.150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.61.150
EAN/GTIN:
     4050413028616
Suchbegriffe:
Anbautisch
Röllchenbahn
röllchenbahn

workline Anbaugestell mit Röllchenbahn, Tiefe 600, Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
  • Höhenverstellung: 790 - 1100 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Klemmfeststellung, workline, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,73*
€ 495,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.