Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0560M125
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0560M125
EAN/GTIN:
     4050413076471
Suchbegriffe:
Gehäuse
Mobile
Mobiler Schubladenschrank
T736

Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Schiebegriff
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Gesamttragkraft in kg: 500
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
770 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,54*
€ 517,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
67.050.017
ab € 49,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
67.050.016
ab € 44,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.050.730
ab € 22,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V10
ab € 83,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V10
ab € 92,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V10
ab € 94,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V10
ab € 96,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V10
ab € 101,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V10
ab € 105,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.300V10
ab € 107,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.050V07
ab € 78,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.075V10
ab € 80,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
66.050.025
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.