| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-05.95.01 Herst.-Nr.: 05.95.01 EAN/GTIN: 4050413011458 |
| |
|
| | |
| Fußstütze aus Kunststoff, höhenverstellbar, neigbar Artikelbeschreibung: - Fußplatte: Aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest beweglich, in der Neigung und Höhe verstellbar
- Neigungsverstellung: 0 - 30°
- Höhenverstellung: Mittels Gasfeder
- Auslösung durch Knopfdruck
- Verstellbereich: 110 - 320 mm
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Breite: | 510 mm | Tiefe: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußstützen, Lenkrolle, Schwenkrolle, bedrunka hirth fußstütze, bock- und lenkrollensatz, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl, Zubehör |
| | |
| |