Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, komplette Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0340804ANT
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0340804ANT
EAN/GTIN:
     4050413099579
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, komplette Rolle

Material: PVC-Beschichtung

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
PVC-Beschichtung
Eigengewicht:
6,43 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
4000 mm
Höhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka+hirth antirutschmatte, anti rutsch-matte, Arbeitsplatzauflage, Werkbankabdeckung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.