Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, komplette Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0340104ANT
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0340104ANT
EAN/GTIN:
     4050413099548
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, komplette Rolle

Material: PVC-Beschichtung

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
PVC-Beschichtung
Eigengewicht:
8,04 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
4000 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.