Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, komplette Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0320754ANT
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0320754ANT
EAN/GTIN:
     4050413099517
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung

Material: PVC-Beschichtung

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
PVC-Beschichtung
Eigengewicht:
3,02 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.