Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit geradem Dorn 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.402
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.402
EAN/GTIN:
     4050413097162
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
lochplatten werkzeughalter

Werkzeughalter mit geradem Dorn 100 mm

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
alufarben
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,04 kg
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken, Lochplatte, Werkbankzubehör, Werkzeughalter, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.