Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, stufenlos höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.000.4A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.000.4A
EAN/GTIN:
     4050413013933
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, stufenlos höhenverstellbar

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestelle,stufenlos höhenverstellbar
  • Höhenverstellung: 759-1059 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
64,32 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Fachboden, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,73*
€ 489,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.