Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     C9630-03.14.33VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.14.33VZ
EAN/GTIN:
     4050413017894
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Büroschreibtisch
Bürotisch

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 6x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859

Artikelbeschreibung

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Gestell: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe links: 3x200
  • Blendenhöhe rechts: 3x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg:: 100
  • Arbeitsplatte Breite: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe: 750
  • Arbeitsplatte Stärke: 40
  • Gesamttragkraft: 1000
  • Nutzhöhe Gehäuse: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Schubladenanzahl:
6
Gesamttragkraft (kg):
1000
Eingengewicht (kg):
132,4
Breite (mm):
1500
Tiefe (mm):
750
Höhe (mm):
859
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, schreibtisch buche, Kastenwerkbank Kastenwerkbänke Arbeitsplatzlinie Arbeits- und Werktische Tischgestell Werkbank Arbeitsplatz Arbeitstisch Tisch Tisch mit Holzplatte Werktisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.097,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,46*
€ 1.305,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,13*
€ 1.281,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,66*
€ 1.272,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.061,54*
€ 1.263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,08*
€ 1.218,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,65*
€ 1.176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,86*
€ 1.118,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.