Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 2x Schublade, 2x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.12.17V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.12.17V
EAN/GTIN:
     4050413065345
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank

Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 2, Anzahl Flügeltüren: 2

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm Links: 1x200, 1x Flügeltüre 400
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x200, 1x Flügeltüre 400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
114,41 kg
Breite:
1250 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbänke, Werkbank, Schublade, T750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,27*
€ 980,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,93*
€ 975,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 814,76*
€ 969,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 808,90*
€ 962,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,16*
€ 935,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,84*
€ 897,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.951,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
110BLH50
ab € 45,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.