Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden für Kastenwerkbank, R 24-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1094.03
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1094.03
EAN/GTIN:
     4050413074996
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden für Kastenwerkbank, R 24-24

Artikelbeschreibung:

  • für Mitte zwischen Leergehäusen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
536 mm
Tiefe:
705 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, Zubehör, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.