Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieblock als Werkbankfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1.06.06SA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1.06.06SA
EAN/GTIN:
     4050413096455
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller inkl. Schlauch

Artikelbeschreibung:

  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Inkl. 5+1 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper
  • Druck max. 10 bar
  • Inkl. schwenkbarer Montageplatte
  • Inkl. 1 m Anschlussschlauch
  • Inkl. Abdeckblech
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
blau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfuß, schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.