Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboard, drehbar für CANTOLAB und ALU, BxT 570 x 370 mm, mit Doppelgelenk-Schwenkausleger | ZBK8236.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboard, drehbar für CANTOLAB und ALU, BxT 570 x 370 mm, mit Doppelgelenk-Schwenkausleger | ZBK8236.7016
Ablageboard, drehbar für CANTOLAB und ALU, BxT 570 x 370 mm, mit Doppelgelenk-Schwenkausleger | ZBK8236.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8236.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8236.7016
EAN/GTIN:
     4045916994391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard,Ablage,Ablagekonsole,Ab...
Ablageboard, drehbar für CANTOLAB und ALU, BxT 570 x 370 mm, mit Doppelgelenk-Schwenkausleger | ZBK8236.7016

Das Ablageboard mit Doppelgelenk-Schwenkausleger für alle CANTOLAB- und ALU-Arbeitstische, ist drehbar und dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung direkt am Arbeitsplatz. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 15 mm Aufkantung können Werkzeuge und Geräte bereitgestellt werden.

Die Breite des Ablageboards beträgt 570 mm. Es hat eine Tiefe von 370 mm. Das Ablageboard ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016. Befestigt wird das Ablageboard an Alu-Aufbauportal mit Hilfe des Doppelgelenk-Schwenkausleger. Der Doppelgelenk-Schwenkausleger hat eine Länge von 700 mm und eine Tragkraft von max. 10 kg.

Dank des Doppelgelenk-Schwenkauslegers lässt sich das Ablageboard passgenau und individuell am Arbeitsplatz positionieren und nach Anwendung auch wieder aus dem Greif- und Sichtbereich entfernen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ablageboards
Höhe mm:
150
Serienname:
CANTOLAB/ALU
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Tragkraft kg:
10
Ausführung:
Doppelgelenk-Schwenkausleger
Ausladung mm:
700
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.0001
ab € 209,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.2001
ab € 209,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.3003
ab € 208,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.5007
ab € 208,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.5012
ab € 209,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.5021
ab € 208,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.6011
ab € 208,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.7016
ab € 208,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.7035
ab € 209,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8235.9006
ab € 208,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8236.0001
ab € 218,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8236.2001
ab € 219,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8236.3003
ab € 219,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8236.5007
ab € 218,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8236.5012
ab € 219,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.