Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4271.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4271.5012
Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4271.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4271.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4271.5012
EAN/GTIN:
     4045916891645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 500 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4271.5012

Gehäuseunterbau mit Tür für alle Werkbanktische PROFI - zur Unterbringung von Werkzeugen oder Kleinmaterialien direkt am Arbeitsplatz. Die 50 mm Lochrasterung dient zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden. Der Gehäuseunterbau ist mit einem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Türe ist links angeschlagen.
Die Tragkraft der Gehäuseunterbauten mit Tür beträgt 200 kg .

Der Gehäuseunterbau mit Tür hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 und eine Höhe von 560 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.

Außerdem können Sie den Gehäuseunterbau mit einem Einlegeboden, Artikelnummer ZB2181 oder einem Ausziehboden, Artikelnummer ZB2186, ergänzen.

Gehäuse mit einer Nutzhöhe von 500 mm können bei PROFI Ergo Werkbänken nicht verwendet werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gehäuse mit Tür
Für Tischausführung:
Stationär
Türanschlag:
links
Tür Tischtiefe mm:
700
Tiefe mm:
580
Serienname:
PROFI
Tragkraft kg:
200
Höhe mm:
560
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Nutzhöhe mm:
500
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.9006
ab € 49,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7016
ab € 48,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5007
ab € 49,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.0001
ab € 49,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5012
ab € 49,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7035
ab € 48,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.6011
ab € 48,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.2001
ab € 49,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.3003
ab € 48,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5021
ab € 48,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.9006
ab € 43,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7016
ab € 43,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5007
ab € 43,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.0001
ab € 43,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5012
ab € 43,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.