Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag rechts, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4232.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag rechts, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4232.7035
Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag rechts, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4232.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4232.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4232.7035
EAN/GTIN:
     4045916791891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau mit Tür, Türanschlag rechts, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 700 mm | ZBK4232.7035

Gehäuseunterbau mit Tür für alle Werkbanktische PROFI - zur Unterbringung von Werkzeugen oder Kleinmaterialien direkt am Arbeitsplatz. Die 50 mm Lochrasterung dient zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden. Der Gehäuseunterbau ist mit einem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Türe ist rechts angeschlagen.
Die Tragkraft der Gehäuseunterbauten mit Tür beträgt 200 kg (Bei PROFI Ergo aufgrund Hubzylinder-Hydraulik bis 100 kg).

Der Gehäuseunterbau mit Tür hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 und eine Höhe von 360 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet.

Außerdem können Sie den Gehäuseunterbau mit einem Einlegeboden, Artikelnummer ZB2181 oder einem Ausziehboden, Artikelnummer ZB2186, ergänzen.

Bei PROFI Ergo Werkbänken ist eine Verwendung erst ab Werkbankbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gehäuse mit Tür
Für Tischausführung:
Stationär
Türanschlag:
rechts
Tür Tischtiefe mm:
700
Tiefe mm:
580
Serienname:
PROFI
Tragkraft kg:
200
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Nutzhöhe mm:
300
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.9006
ab € 49,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7016
ab € 48,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5007
ab € 48,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.0001
ab € 48,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5012
ab € 49,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7035
ab € 49,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.6011
ab € 48,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.2001
ab € 48,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.3003
ab € 48,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5021
ab € 48,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.9006
ab € 43,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7016
ab € 43,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5007
ab € 43,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.0001
ab € 43,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5012
ab € 43,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.