| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK3343.5021 Herst.-Nr.: ZBK3343.5021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkzeug-Lochplatte für Stahl-Aufbauportale, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1500 mm | ZBK3343.5021
Die Werkzeug-Lochplatte für alle Stahl-Aufbauportale dient zur Befestigung von Werkzeughaltern und Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Werkzeuge und sonstige Kleinteile. Nebenbei erhöht sie so die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Befestigt wird die Werkzeug-Lochplatte an UNIVERSAL und PROFI Stahl-Aufbauportal.
Die Werkzeug-Lochplatte ist im 38 mm Raster gelocht und aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1496 mm, eine Gesamttiefe von 23 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.
Die Lochplatte dient zu Befestigung an Stahl-Aufbauportalen.
Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Lochplatten | Höhe mm: | 350 | Befestigung an: | Stahl-Aufbauportal | Serienname: | UNIVERSAL/PROFI | Verkaufseinheit: | VE | Für Tischbreite mm: | 1500 | Komponentenbreite mm: | 1496 | Farbe: | Wasserblau RAL 5021 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adb lochplatte, lochplatte, Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |