Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK8531.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK8531.5007
EAN/GTIN:
     4045916964431
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit nickelgrauer Linoleumplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1020 mm | WPK8531.5007

Die Werkbank PROFI Ergo E Memory mit Elektro-Hydraulik in Brillantblau RAL 5007, 2000 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für einen ständigen, schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet.

Die Werkbank ist bereits montiert! Somit ist sie sofort einsatzbereit.

Die Werkbank PROFI Ergo E Memory
verfügt über eine robuste, stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-980 mm plus Tischplattenstärke durch einen kräftigen Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Die Memory Funktion erlaubt das Speichern von bis zu 4 Zwischenpositionen. Die Ansteuerung der Höhen erfolgt bei gedrückter Displaytaste.

Somit ist die Werkbank bestens geeignet für einen häufigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz- für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Motorschaltung ist zyklisch, Einschaltdauer 12 min/h. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 150 mm per 10 Sekunden. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 40 °C betätigt werden. Die Werkbank wird mit einer Netz-Anschluss-Leitung von 3 m, 230 V und passendem EU-Stecker ausgeliefert.

Die Werkbank ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Die nickelgraue Linoleum-Werkbankplatte 40 mm stark, 2000 mm breit und 700 mm tief, besteht aus sehr robusten, verschleißfestem und permanent antistatischem Linoleum-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Die Linoleumplatte besteht aus überwiegend natürlichen Rohstoffen wie Holz- und Korkmehl, Leinöl und Jute. Weiterhin ist die Linoleum-Werkbankplatte mit stossfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Linoleum-Werkbankplatte ist nach B1 (Brandschutzklasse 1) schwer entflammbar und entspricht somit der DIN 4102. Außerdem weißt sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Öle, Fette und Teer auf. Die Linoleum-Werkbankplatte ist aufgrund Ihrer Eigenschaften für technische und elektrische Arbeiten oder für Arbeiten mit Bedarf an hoher Abriebfestigkeit geeignet. Auch bei hohen mechanischen Anforderungen findet sie ihren Einsatz.

Die Werkbank PROFI Ergo E wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Ergo auch in leitfähiger Ausführung, als Anbauwerkbank sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Linoleum lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-980
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Ergo E Memory
Tragkraft kg:
450
Höhe mm:
740-1020
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank krieg, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.465,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,04*
€ 3.283,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,58*
€ 3.232,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,15*
€ 3.073,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.512,80*
€ 2.990,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.465,12*
€ 2.933,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 64,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 64,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 64,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 63,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 63,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 64,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 63,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 64,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.