Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbankgestell PROFI Ergo K ohne Werkbankplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 740-1040 mm | WPK8060.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbankgestell PROFI Ergo K ohne Werkbankplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 740-1040 mm | WPK8060.5012
Grundwerkbankgestell PROFI Ergo K ohne Werkbankplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 740-1040 mm | WPK8060.5012
Grundwerkbankgestell PROFI Ergo K ohne Werkbankplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 740-1040 mm | WPK8060.5012
Grundwerkbankgestell PROFI Ergo K ohne Werkbankplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 740-1040 mm | WPK8060.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK8060.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK8060.5012
EAN/GTIN:
     4045916997217
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbankgestell PROFI Ergo K ohne Werkbankplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 740-1040 mm | WPK8060.5012

Das Werkbankgestell PROFI Ergo K mit Handkurbel in Lichtblau RAL 5012, 2500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs.

Das Werkbankgestell ist bei zusätzlicher Plattenwahl aus unserem reichhaltigen Plattenangebot bereits montiert! Somit ist es sofort einsatzbereit. Bei Wahl ohne Tischplatte wird das Gestell mit einer Transportplatte und einer Transportsicherung ausgeliefert.
Das Werkbankgestell Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für einen häufigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperliche Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Handkurbel ist abklappbar, somit besteht keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden.

Das Werkbankgestell ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Das Gestell wird ohne Werkbankplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

Die Werkbank PROFI Ergo K wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Ergo auch in leitfähiger Ausführung, als Anbauwerkbank sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Tiefe mm:
1000
Serienname:
PROFI Ergo K
Tragkraft kg:
450
Höhe mm:
740-1040
Breite mm:
2500
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, standardwerkbank ral5012, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.621,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,07*
€ 2.221,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,72*
€ 2.199,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,36*
€ 2.087,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,54*
€ 2.017,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,73*
€ 1.929,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 66,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 66,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 65,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 65,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 66,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 66,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 66,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 66,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 66,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.