Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFI Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 840 mm | WPK4029.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 840 mm | WPK4029.5021
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 840 mm | WPK4029.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK4029.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK4029.5021
EAN/GTIN:
     4045916938111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 840 mm | WPK4029.5021

Die Anbauwerkbank PROFI Standard in Wasserblau RAL 5021, 1750 mm breit, 700 mm tief und 840 mm hoch, ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Stabilität verdankt die Werkbank Ihrer sehr hohen Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021.

Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1750 mm breit und 700 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Werkbankplatte mit stossfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Kunststoff-Werkbankplatte ist geeignet für Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

ACHTUNG! Für eine Anbauwerkbank PROFI Standard ist eine Grundwerkbank erforderlich (Grundwerkbank PROFI Standard Produkt-Nummer: WPK3029.5021).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Standard auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Standard
Tragkraft kg:
1000
Höhe mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Standard,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 66,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 66,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 66,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 66,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 66,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 66,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 66,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 65,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 66,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4009.0001
ab € 291,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4009.2001
ab € 288,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4009.3003
ab € 289,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4009.5007
ab € 290,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4009.5012
ab € 289,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.